曜日別特売

タイフレキホース P用カフス

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)100呼び径(Φmm)200寸法ID(mm)200注文コード47027321品番P200
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質合成ゴム(EPDM)ダークブラウン寸法L(mm)100寸法A(mm)48寸法B(mm)52寸法T(mm)5寸法C(Φmm)214呼び径(Φmm)200寸法ID(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47027355
2023-06-27
用途: ダクトの継手に使用

規格サイズのダクトでないので柔らかそうな素材のカフスを探していました。思った通り柔らかかったので問題なく取付ができた。

対象商品 : 47027355
2020-04-07
用途: タイフレキホースの吹き出し口を見映えよくするため。
やまぶ飲食業

本当はP2のカフス(黒色)が欲しかったのですが、商品のラインナップになかったため、P型のカフスを購入しました。
ラインナップにP2のカフスを揃えてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする