画像準備中

タイフレキホース P用カフス

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)160 呼び径(Φmm)300 寸法ID(mm)300 注文コード47027346 品番P300
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法L・呼び径・寸法IDなど11種類から選べます 他の種類を見る
材質合成ゴム(EPDM) ダークブラウン 寸法L(mm)160 寸法A(mm)64 寸法B(mm)64 寸法T(mm)5 寸法C(Φmm)317 呼び径(Φmm)300 寸法ID(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47027355
2023-06-27
用途:
ダクトの継手に使用

規格サイズのダクトでないので柔らかそうな素材のカフスを探していました。思った通り柔らかかったので問題なく取付ができた。

対象商品:
47027355
2020-04-07
用途:
タイフレキホースの吹き出し口を見映えよくするため。
やまぶ 様 (飲食業)

本当はP2のカフス(黒色)が欲しかったのですが、商品のラインナップになかったため、P型のカフスを購入しました。
ラインナップにP2のカフスを揃えてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする