内容量1個
仕様コンタクト数:60行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:1.75Aシリーズ:CLPコンタクト材質:リン酸銅FTSヘッダとかん合、代表品番 ; 507-7437 507-7437 を参照 FTSHヘッダとかん合します。代表品番 ; 767-6768 767-6768 を参照してください。. 表面実装低プロファイルソケット - CLPシリーズ. このSMT CLPシリーズの低プロファイルソケットは、金めっきを2度塗りしたTiger Clawコンタクトとすずめっきテールを装備しています。. 低プロファイル(2.21 mm) SMTメスソケット(1.27 mmピッチ) 0.25 μm金めっきコンタクト 定格電流: 1.75 A 動作温度: -55 → +125 ℃
注文コード47027637
品番CLP-130-02-L-D