椿本チエイン
TTU形チェーン用ロックスプロケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
歯数
25
21
23
25
軸穴径
45
(Φmm)
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47033357
品番
TTU1212T-S5545
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
1
歯幅(mm)
32
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
25
軸穴径(Φmm)
45