※ステンレスピン

TTP826P-WR-L プラトップチェーン TTP形(直線搬送用) 椿本チエイン 47053535 TTP826P-WR-L プラトップチェーン TTP形(直線搬送用) 椿本チエイン 47053535 TTP826P-WR-L プラトップチェーン TTP形(直線搬送用) 椿本チエイン 47053535 TTP826P-WR-L プラトップチェーン TTP形(直線搬送用) 椿本チエイン 47053535 TTP826P-WR-L プラトップチェーン TTP形(直線搬送用) 椿本チエイン 47053535 TTP826P-WR-L プラトップチェーン TTP形(直線搬送用) 椿本チエイン 47053535

プラトップチェーン TTP形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク 仕様低摩擦 注文コード47053535 品番TTP826P-WR-L
参考基準価格(税別)¥356 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は仕様など67種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)38.1 仕様低摩擦 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 トッププレート(mm)82.6 最大許容張力(kN)0.83
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする