SANYO(三洋電機)
SANYO(三洋電機)の 電源(制御機器)
SANYO(三洋電機)の 変圧・変換
SANYO(三洋電機)の スイッチング電源関連商品
Sanyo ソーラーパネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47065254
品番
AM-1816CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●短絡電流(μA):96.7●アモルファスシリコン太陽電池、アモルトン(ガラス基板)屋内使用向け
質量(g)
15.6
タイプ
Amorphous ソーラーセル
電圧(V)
(開回路)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96.7×56.7×1.1
動作温度(℃)
-10〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応