UML-402B UML ウレタンマルチラインチューブ ニッタ 47068077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UML-402B UML ウレタンマルチラインチューブ ニッタ 47068077
UML-402B UML ウレタンマルチラインチューブ ニッタ 47068077

UML ウレタンマルチラインチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)2.5
外径(Φmm)4
黄/緑
内容量1個注文コード47068077品番UML-402B
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。

黄/緑最高使用圧力(MPa)0.8長さ(m)5質量(g)18/mタイプUML-402B内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~80最小曲げ半径(mm)10使用チューブ2本使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする