曜日別特売

カプラ 71シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)70.0ねじサイズ(T)Rc3/8形状カプラー注文コード47069897品番71C6-6F
参考基準価格(税別)¥19,818販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

超高圧用として04~08サイズまでは70.0MPaまで保持。
着脱時の空気混入量と流体のこぼれ量が少ないフラッシュバルブ機構を採用。
着脱操作が簡単な押し込むだけのプッシュトゥコネクト方式を採用。
カプラーは単体で圧力をかけて使用することが可能です。

用途超高圧用寸法D(mm)40寸法F(mm)12寸法H(mm)30寸法L(mm)65寸法L1(mm)8寸法L2(mm)25.5ねじメスねじねじサイズ(T)Rc3/8最高使用圧力(MPa)70.0形状カプラー質量(g)314使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする