※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L1N3/8-PT1/8 クイックシール 90°エルボ ニッタ 47070633 L1N3/8-PT1/8 クイックシール 90°エルボ ニッタ 47070633

クイックシール 90°エルボ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)9.53 適合チューブ外径(inch)3/8 注文コード47070633 品番L1N3/8-PT1/8
参考基準価格(税別)¥927 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は適合チューブ外径・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)11.0 寸法L1(mm)23.7 寸法L2(mm)21.0 寸法L3(mm)30.6 寸法L4(mm)30.8 寸法S(mm)4.6 チューブ挿入長さF(mm)17 二面幅H1(mm)12.0 二面幅H2(mm)17.0 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)9.53 適合チューブ外径(inch)3/8 使用流体空気、水、一般作動油 最高使用圧力(MPa)5 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/8 質量(g)35 使用温度範囲(℃)-40〜+80(空気、一般作動油)、0〜+70(水) 有効断面積(mm2)15.0 寸法d1(Φmm)5.0 適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 負圧性能(kPa)-101.294 最小内径d2(Φmm)5.7 負圧性能(Torr)0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
ヤンキーホーンに付けました
自動車・二輪車・自転車関連業

ヤンキーホーンに付いていた継手だとエアチューブの取り回し角度に無理があり、こちらの90度継手を購入しました。初回の取付け作業でエア漏れも無く、普通に使用できています。値段も手ごろで良い製品です。

対象商品:
47070475
2023-11-24
用途:
エアサスの、配管
運輸・通信業

3/8ホースに使用しましたが漏れなく問題なく使用できています。このネジサイズにこのホース径はあまりないのでとても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
47070554
2022-04-29
用途:
エアー配管に使用

ワンタッチに比べて組付け時一寸工数が増えるが環境の悪いところで使用するので取り外し 再組み立てがしやすいので使用しています

対象商品:
47070563
2019-12-03
用途:
クルマ用エアサスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマ用エアサスのメンテナンスに使用しました。 エアサスメーカーの物は同じ物でもバカみたいに高いので、この金額は助かります。 クオリティーも問題なし!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする