L1N5/8-PT1/2 クイックシール 90°エルボ ニッタ 47070712 L1N5/8-PT1/2 クイックシール 90°エルボ ニッタ 47070712 L1N5/8-PT1/2 クイックシール 90°エルボ ニッタ 47070712

クイックシール 90°エルボ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)15.88 適合チューブ外径(inch)5/8 注文コード47070712 品番L1N5/8-PT1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,180
この商品は適合チューブ外径・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)18.0 寸法L1(mm)36.7 寸法L2(mm)33.0 寸法L3(mm)47.5 寸法L4(mm)48.6 寸法S(mm)5.1 チューブ挿入長さF(mm)23 二面幅H1(mm)18.0 二面幅H2(mm)27.0 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)15.88 適合チューブ外径(inch)5/8 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/2 質量(g)117 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃ 適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 負圧性能(Torr)0.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47070712 L1N5/8-PT1/2 08680641 L1N5/8-PT1/2 画像準備中 クイックシール 90°エルボ ニッタ 1個 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
ヤンキーホーンに付けました
自動車・二輪車・自転車関連業

ヤンキーホーンに付いていた継手だとエアチューブの取り回し角度に無理があり、こちらの90度継手を購入しました。初回の取付け作業でエア漏れも無く、普通に使用できています。値段も手ごろで良い製品です。

対象商品:
47070475
2023-11-24
用途:
エアサスの、配管
運輸・通信業

3/8ホースに使用しましたが漏れなく問題なく使用できています。このネジサイズにこのホース径はあまりないのでとても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
47070554
2022-04-29
用途:
エアー配管に使用

ワンタッチに比べて組付け時一寸工数が増えるが環境の悪いところで使用するので取り外し 再組み立てがしやすいので使用しています

対象商品:
47070563
2019-12-03
用途:
クルマ用エアサスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマ用エアサスのメンテナンスに使用しました。 エアサスメーカーの物は同じ物でもバカみたいに高いので、この金額は助かります。 クオリティーも問題なし!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする