ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール サービスティー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
47072611
品番
4A04-2804
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.0
寸法L1(mm)
22.8
寸法L2(mm)
22.0
寸法L6(mm)
22.8
寸法L7(mm)
44.8
寸法L8(mm)
30.9
寸法S(mm)
2.6
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅H1(mm)
12.0
形状
サービスティー
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
43
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃〜+100℃
負圧性能(kPa)
-99.975