寸法A(mm)18.0
寸法L1(mm)30.3
寸法L2(mm)35.5
寸法L6(mm)30.3
寸法L7(mm)65.8
寸法L8(mm)41.3
寸法S(mm)4.6
チューブ挿入長さF(mm)18
二面幅H1(mm)18.0
形状サービスティー
適合チューブ外径(inch)1/2
使用流体空気、水、一般作動油
ねじの種類R
ねじサイズ(T)R1/2
質量(g)122
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃