曜日別特売
ST1N1/4-PT1/4 クイックシール サービスティー ニッタ 47072645

 

ST1N1/4-PT1/4 クイックシール サービスティー ニッタ 47072645
ST1N1/4-PT1/4 クイックシール サービスティー ニッタ 47072645
ST1N1/4-PT1/4 クイックシール サービスティー ニッタ 47072645

クイックシール サービスティー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47072645品番ST1N1/4-PT1/4
参考基準価格(税別)¥976販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
寸法A(mm)12.0寸法L1(mm)23.0寸法L2(mm)22.0寸法L6(mm)23.0寸法L7(mm)45.0寸法L8(mm)30.0寸法S(mm)4.6チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)12.0形状サービスティー適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/4質量(g)41使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする