ST1N3/16-PT1/8 クイックシール サービスティー ニッタ 47072681 ST1N3/16-PT1/8 クイックシール サービスティー ニッタ 47072681 ST1N3/16-PT1/8 クイックシール サービスティー ニッタ 47072681

クイックシール サービスティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)3/16 注文コード47072681 品番ST1N3/16-PT1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,930
この商品は適合チューブ外径・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)11.0 寸法L1(mm)20.6 寸法L2(mm)18.5 寸法L6(mm)20.6 寸法L7(mm)39.1 寸法L8(mm)26.3 寸法S(mm)4.6 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)10.0 形状サービスティー 適合チューブ外径(inch)3/16 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/8 質量(g)25 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47072681 ST1N3/16-PT1/8 08680589 ST1N3/16-PT1/8 画像準備中 クイックシール サービスティー ニッタ 1個 569 税込626 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする