ニッタ
クイックシール サービスティー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
47072697
品番
ST1N3/8-PT1/2
参考基準価格(税別)
¥10,085
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
18.0
寸法L1(mm)
29.2
寸法L2(mm)
35.5
寸法L6(mm)
29.2
寸法L7(mm)
64.7
寸法L8(mm)
39.6
寸法S(mm)
4.6
チューブ挿入長さF(mm)
17
二面幅H1(mm)
18.0
形状
サービスティー
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用流体
空気、水、一般作動油
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/2
質量(g)
124
使用温度範囲(℃)
(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃