※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール サービスティー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
3/8
注文コード
47072706
品番
ST1N3/8-PT1/4
参考基準価格(税別)
¥1,262
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.0
寸法L1(mm)
23.7
寸法L2(mm)
22.0
寸法L6(mm)
23.7
寸法L7(mm)
45.7
寸法L8(mm)
33.5
寸法S(mm)
4.6
チューブ挿入長さF(mm)
17
二面幅H1(mm)
12.0
形状
サービスティー
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用流体
空気、水、一般作動油
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
56
使用温度範囲(℃)
(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃