ST1N3/8-PT3/8 クイックシール サービスティー ニッタ 47072715 ST1N3/8-PT3/8 クイックシール サービスティー ニッタ 47072715 ST1N3/8-PT3/8 クイックシール サービスティー ニッタ 47072715

クイックシール サービスティー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)3/8 注文コード47072715 品番ST1N3/8-PT3/8
参考基準価格(税別)¥1,467 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合チューブ外径・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)13.0 寸法L1(mm)26.7 寸法L2(mm)26.0 寸法L6(mm)26.7 寸法L7(mm)52.7 寸法L8(mm)36.5 寸法S(mm)4.6 チューブ挿入長さF(mm)17 二面幅H1(mm)14.0 形状サービスティー 適合チューブ外径(inch)3/8 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R ねじサイズ(T)R3/8 質量(g)77 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする