ST4N10-8-PT3/8 クイックシール サービスティー ニッタ 47072837 ST4N10-8-PT3/8 クイックシール サービスティー ニッタ 47072837 ST4N10-8-PT3/8 クイックシール サービスティー ニッタ 47072837

クイックシール サービスティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード47072837 品番ST4N10-8-PT3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,334
この商品は適合チューブ外径・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)13.0 寸法L1(mm)27.1 寸法L2(mm)26.0 寸法L6(mm)27.1 寸法L7(mm)53.1 寸法L8(mm)36.9 寸法S(mm)4.2 チューブ挿入長さF(mm)17 二面幅H1(mm)14.0 形状サービスティー 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R ねじサイズ(T)R3/8 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃ 適合チューブ内径(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47072837 ST4N10-8-PT3/8 34741253 ST4N10×8-PT3/8 クイックシール継手 サービスティー ニッタ クイックシール継手 サービスティー ニッタ 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする