ニッタ
クイックシール サービスティー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
47072873
品番
ST4N12-9-PT1/2
参考基準価格(税別)
¥2,292
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
18.0
寸法L1(mm)
30.1
寸法L2(mm)
35.5
寸法L6(mm)
30.1
寸法L7(mm)
65.6
寸法L8(mm)
41.1
寸法S(mm)
4.8
チューブ挿入長さF(mm)
18
二面幅H1(mm)
18.0
形状
サービスティー
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気、水、一般作動油
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/2
使用温度範囲(℃)
(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
適合チューブ内径(Φmm)
9