ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール サービスティー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
47072891
品番
ST4N12-9-PT3/8-S
参考基準価格(税別)
¥14,907
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
13.0
寸法L1(mm)
27.6
寸法L2(mm)
26.0
寸法L6(mm)
27.6
寸法L7(mm)
53.6
寸法L8(mm)
38.6
寸法S(mm)
4.8
チューブ挿入長さF(mm)
18
二面幅H1(mm)
14.0
形状
サービスティー
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気、水、一般作動油
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃〜+80℃、(水)0℃〜+70℃、(一般作動油)-40℃〜+80℃
適合チューブ内径(Φmm)
9