ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール サービスティー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
47073013
品番
ST4N8-5-PT1/8-S
参考基準価格(税別)
¥12,877
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
11.0
寸法L1(mm)
22.9
寸法L2(mm)
21.0
寸法L6(mm)
22.9
寸法L7(mm)
43.9
寸法L8(mm)
31.0
寸法S(mm)
4.6
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅H1(mm)
12.0
形状
サービスティー
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気、水、一般作動油
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/8
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃〜+80℃、(水)0℃〜+70℃、(一般作動油)-40℃〜+80℃
適合チューブ内径(Φmm)
5