寸法A(mm)13.0寸法L1(mm)27.8寸法L2(mm)26.0寸法L6(mm)27.8寸法L7(mm)53.8寸法L8(mm)38.8寸法S(mm)4.6チューブ挿入長さF(mm)18二面幅H1(mm)14.0形状サービスティー適合チューブ外径(inch)1/2使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rねじサイズ(T)R3/8質量(g)78使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃