ST2N1/4-PT1/4 クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタ 47073083 ST2N1/4-PT1/4 クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタ 47073083 ST2N1/4-PT1/4 クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタ 47073083

クイックシール サービスティー(高圧タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)1/4 ねじサイズ(T)R1/4 注文コード47073083 品番ST2N1/4-PT1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,141 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)12.0 寸法L1(mm)23.0 寸法L2(mm)22.0 寸法L6(mm)23.0 寸法L7(mm)45.0 寸法L8(mm)30.0 寸法S(mm)4.6 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)12.0 形状サービスティー 適合チューブ外径(inch)1/4 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/4 質量(g)43 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする