ST2N1/4-PT1/8 クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタ 47073092

 

ST2N1/4-PT1/8 クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタ 47073092
ST2N1/4-PT1/8 クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタ 47073092
ST2N1/4-PT1/8 クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタ 47073092

クイックシール サービスティー(高圧タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
適合チューブ外径(inch)1/4
ねじサイズ(T)R1/8
内容量1個注文コード47073092品番ST2N1/4-PT1/8
参考基準価格(税別)¥875販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)11.0寸法L1(mm)20.5寸法L2(mm)18.5寸法L6(mm)20.5寸法L7(mm)39.0寸法L8(mm)27.5寸法S(mm)4.6チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)10.0形状サービスティー適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/8質量(g)30使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする