ST2N3/8-PT3/8 クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタ 47073126 ST2N3/8-PT3/8 クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタ 47073126 ST2N3/8-PT3/8 クイックシール サービスティー(高圧タイプ) ニッタ 47073126

クイックシール サービスティー(高圧タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47073126 品番 ST2N3/8-PT3/8
参考基準価格(税別)¥7,495 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)13.0 寸法L1(mm)26.7 寸法L2(mm)26.0 寸法L6(mm)26.7 寸法L7(mm)52.7 寸法L8(mm)36.5 寸法S(mm)4.6 チューブ挿入長さF(mm)17 二面幅H1(mm)14.0 形状サービスティー 適合チューブ外径(inch)3/8 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R ねじサイズ(T)R3/8 質量(g)77 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする