ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
47073153
品番
4A06-2604
参考基準価格(税別)
¥4,785
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
7.0
寸法I(mm)
5.7
寸法L(mm)
34.6
寸法S(mm)
2.6
寸法d1(mm)
5.0
チューブ挿入長さF(mm)
14
二面幅H1(mm)
17.0
二面幅H2(mm)
12.0
二面幅H3(mm)
19.0
形状
スィーベルナットメスコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
G
ねじサイズ
(T)G1/4
質量(g)
43
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃〜+100℃
負圧性能(kPa)
-99.975