寸法C(mm)10.0
寸法I(mm)6.8
寸法L(mm)41.6
寸法S(mm)4.6
寸法d1(mm)8.2
チューブ挿入長さF(mm)18
二面幅H1(mm)19.0
二面幅H2(mm)19.0
二面幅H3(mm)22.0
形状スィーベルナットメスコネクタ
適合チューブ外径(inch)1/2
使用流体空気、水、一般作動油
ねじの種類G
ねじサイズ(T)G3/8
質量(g)70
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃