※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
3/8
注文コード
47073223
品番
SC1N3/8-PF3/8
参考基準価格(税別)
¥1,364
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
10.0
寸法I(mm)
6.8
寸法L(mm)
40.5
寸法S(mm)
4.6
寸法d1(mm)
5.7
チューブ挿入長さF(mm)
17
二面幅H1(mm)
19.0
二面幅H2(mm)
17.0
二面幅H3(mm)
22.0
形状
スィーベルナットメスコネクタ
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用流体
空気、水、一般作動油
ねじの種類
G
ねじサイズ
(T)G3/8
質量(g)
72
使用温度範囲(℃)
(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃