寸法C(mm)7.0寸法I(mm)5.7寸法L(mm)38.8寸法S(mm)4.2寸法d1(mm)5.0チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H1(mm)17.0二面幅H2(mm)17.0二面幅H3(mm)19.0形状スィーベルナットメスコネクタ適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Gねじサイズ(T)G1/4使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃適合チューブ内径(Φmm)7.5