SC4N10-7.5-PF3/8 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 47073257 SC4N10-7.5-PF3/8 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 47073257 SC4N10-7.5-PF3/8 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 47073257

クイックシール スィーベルナットメスコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード47073257 品番SC4N10-7.5-PF3/8
参考基準価格(税別)¥6,415 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は適合チューブ外径・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)10.0 寸法I(mm)6.8 寸法L(mm)40.9 寸法S(mm)4.2 寸法d1(mm)6.2 チューブ挿入長さF(mm)17 二面幅H1(mm)19.0 二面幅H2(mm)17.0 二面幅H3(mm)22.0 形状スィーベルナットメスコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類G ねじサイズ(T)G3/8 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃ 適合チューブ内径(Φmm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする