ニッタ
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
47073293
品番
SC4N12-9-PF3/8
参考基準価格(税別)
¥1,456
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
10.0
寸法I(mm)
6.8
寸法L(mm)
41.4
寸法S(mm)
4.8
寸法d1(mm)
7.6
チューブ挿入長さF(mm)
18
二面幅H1(mm)
19.0
二面幅H2(mm)
19.0
二面幅H3(mm)
22.0
形状
スィーベルナットメスコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気、水、一般作動油
ねじの種類
G
ねじサイズ
(T)G3/8
使用温度範囲(℃)
(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
適合チューブ内径(Φmm)
9