SC4N4-2-PF1/8 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 47073302 SC4N4-2-PF1/8 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 47073302 SC4N4-2-PF1/8 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 47073302

クイックシール スィーベルナットメスコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード47073302 品番SC4N4-2-PF1/8
参考基準価格(税別)¥3,815 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合チューブ外径・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)5.0 寸法I(mm)4.0 寸法L(mm)33.0 寸法S(mm)4.7 寸法d1(mm)2.8 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)12.0 二面幅H2(mm)10.0 二面幅H3(mm)14.0 形状スィーベルナットメスコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類G ねじサイズ(T)G1/8 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃ 適合チューブ内径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする