SC4N6-4-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 47073327 SC4N6-4-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 47073327 SC4N6-4-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 47073327

クイックシール スィーベルナットメスコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード47073327 品番SC4N6-4-PF1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥703
この商品は適合チューブ外径・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)7.0 寸法I(mm)5.7 寸法L(mm)34.7 寸法S(mm)4.6 寸法d1(mm)5.0 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)17.0 二面幅H2(mm)12.0 二面幅H3(mm)19.0 形状スィーベルナットメスコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類G ねじサイズ(T)G1/4 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃ 適合チューブ内径(Φmm)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47073327 SC4N6-4-PF1/4 34741436 SC4N6×4-PF1/4 クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ ニッタ クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ ニッタ 1個 749 税込824 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする