※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ティー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
90℃エルボ
注文コード
47073582
品番
DT10-PT3/8
参考基準価格(税別)
¥1,324
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
13.0
寸法L1(mm)
27.1
寸法L2(mm)
26.0
寸法L4(mm)
35.8
寸法L5(mm)
54.2
寸法S(mm)
4.2
チューブ挿入長さF(mm)
17
二面幅H1(mm)
14.0
二面幅H2(mm)
17.0
形状
90℃エルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
71
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃〜+60℃
適合チューブ
(DKチューブ)10mm
負圧性能(kPa)
-101.294