DT6-PT1/4 クイックシール ティー ニッタ 47073591 DT6-PT1/4 クイックシール ティー ニッタ 47073591 DT6-PT1/4 クイックシール ティー ニッタ 47073591

クイックシール ティー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 形状90℃エルボ 注文コード47073591 品番DT6-PT1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥998 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は形状・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)12.0 寸法L1(mm)23.0 寸法L2(mm)22.0 寸法L4(mm)28.9 寸法L5(mm)45.9 寸法S(mm)4.6 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)12.0 二面幅H2(mm)12.0 形状90℃エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/4 質量(g)43 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃〜+60℃ 適合チューブ(DKチューブ)6mm 負圧性能(kPa)-101.294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする