※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ティー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
90℃エルボ
注文コード
47073607
品番
DT6-PT1/8
参考基準価格(税別)
¥794
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
11.0
寸法L1(mm)
20.5
寸法L2(mm)
18.5
寸法L4(mm)
25.4
寸法L5(mm)
40.9
寸法S(mm)
4.6
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅H1(mm)
10.0
二面幅H2(mm)
12.0
形状
90℃エルボ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/8
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃〜+60℃
適合チューブ
(DKチューブ)6mm
負圧性能(kPa)
-101.294