※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ティー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
形状
ティー
注文コード
47073616
品番
T1N1/2-PT1/2
参考基準価格(税別)
¥11,515
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
18.0
寸法L1(mm)
30.8
寸法L2(mm)
33.0
寸法L4(mm)
44.0
寸法L5(mm)
61.6
寸法S(mm)
4.6
チューブ挿入長さF(mm)
18
二面幅H1(mm)
18.0
二面幅H2(mm)
19.0
形状
ティー
適合チューブ外径(inch)
1/2
使用流体
空気、水、一般作動油
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/2
質量(g)
119
使用温度範囲(℃)
(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃