曜日別特売
T1N3/16-PT1/8 クイックシール ティー ニッタ 47073686

 

T1N3/16-PT1/8 クイックシール ティー ニッタ 47073686
T1N3/16-PT1/8 クイックシール ティー ニッタ 47073686
T1N3/16-PT1/8 クイックシール ティー ニッタ 47073686

クイックシール ティー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)形状ティー注文コード47073686品番T1N3/16-PT1/8
参考基準価格(税別)¥3,865販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)11.0寸法L1(mm)20.6寸法L2(mm)18.5寸法L4(mm)24.3寸法L5(mm)41.1寸法S(mm)4.6チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)10.0二面幅H2(mm)10.0形状ティー適合チューブ外径(inch)3/16使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/8質量(g)26使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする