寸法A(mm)12.0
寸法L1(mm)23.7
寸法L2(mm)22.0
寸法L4(mm)31.8
寸法L5(mm)47.4
寸法S(mm)4.6
チューブ挿入長さF(mm)17
二面幅H1(mm)12.0
二面幅H2(mm)17.0
形状ティー
適合チューブ外径(inch)3/8
使用流体空気、水、一般作動油
ねじの種類R
ねじサイズ(T)R1/4
質量(g)55
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃