ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ティー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ティー
注文コード
47073713
品番
T1N3/8-PT1/4-S
参考基準価格(税別)
¥9,347
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.0
寸法L1(mm)
23.7
寸法L2(mm)
22.0
寸法L4(mm)
31.8
寸法L5(mm)
47.7
寸法S(mm)
4.6
チューブ挿入長さF(mm)
17
二面幅H1(mm)
12.0
二面幅H2(mm)
17.0
形状
ティー
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用流体
空気、水、一般作動油
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/4
質量(g)
55
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃〜+80℃、(水)0℃〜+70℃、(一般作動油)-40℃〜+80℃