寸法A(mm)18.0寸法L1(mm)36.7寸法L2(mm)33.0寸法L4(mm)48.6寸法L5(mm)73.3寸法S(mm)5.1チューブ挿入長さF(mm)23二面幅H1(mm)18.0二面幅H2(mm)27.0形状ティー適合チューブ外径(inch)5/8使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/2質量(g)172使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃