曜日別特売
T1N5/8-PT3/8 クイックシール ティー ニッタ 47073774

 

T1N5/8-PT3/8 クイックシール ティー ニッタ 47073774
T1N5/8-PT3/8 クイックシール ティー ニッタ 47073774
T1N5/8-PT3/8 クイックシール ティー ニッタ 47073774

クイックシール ティー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)形状ティー注文コード47073774品番T1N5/8-PT3/8
参考基準価格(税別)¥11,915販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
寸法A(mm)13.0寸法L1(mm)36.7寸法L2(mm)28.0寸法L4(mm)43.6寸法L5(mm)73.3寸法S(mm)5.1チューブ挿入長さF(mm)23二面幅H1(mm)18.0二面幅H2(mm)27.0形状ティー適合チューブ外径(inch)5/8使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rねじサイズ(T)R3/8質量(g)130使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする