曜日別特売
T4N10-6.5-PT1/4 クイックシール ティー ニッタ 47073783

 

T4N10-6.5-PT1/4 クイックシール ティー ニッタ 47073783
T4N10-6.5-PT1/4 クイックシール ティー ニッタ 47073783
T4N10-6.5-PT1/4 クイックシール ティー ニッタ 47073783

クイックシール ティー

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1袋(5個)形状ティー注文コード47073783品番T4N10-6.5-PT1/4
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
寸法A(mm)12.0寸法L1(mm)27.1寸法L2(mm)25.0寸法L4(mm)34.8寸法L5(mm)54.2寸法S(mm)4.2チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H1(mm)14.0二面幅H2(mm)17.0形状ティー適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/4使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃適合チューブ内径(Φmm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする