寸法A(mm)18.0寸法L1(mm)30.6寸法L2(mm)33.0寸法L4(mm)44.0寸法L5(mm)61.3寸法S(mm)4.8チューブ挿入長さF(mm)18二面幅H1(mm)18.0二面幅H2(mm)19.0形状ティー適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/2使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃適合チューブ内径(Φmm)8