曜日別特売
T4N12-8-PT3/8 クイックシール ティー ニッタ 47073914

 

T4N12-8-PT3/8 クイックシール ティー ニッタ 47073914
T4N12-8-PT3/8 クイックシール ティー ニッタ 47073914
T4N12-8-PT3/8 クイックシール ティー ニッタ 47073914

クイックシール ティー

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1袋(5個)形状ティー注文コード47073914品番T4N12-8-PT3/8
参考基準価格(税別)¥7,840販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
寸法A(mm)13.0寸法L1(mm)27.6寸法L2(mm)25.0寸法L4(mm)36.0寸法L5(mm)55.3寸法S(mm)4.8チューブ挿入長さF(mm)18二面幅H1(mm)14.0二面幅H2(mm)19.0形状ティー適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rねじサイズ(T)R3/8使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃適合チューブ内径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする