ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ティー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ティー
注文コード
47073923
品番
T4N12-8-PT3/8-S
参考基準価格(税別)
¥14,907
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
13.0
寸法L1(mm)
27.6
寸法L2(mm)
25.0
寸法L4(mm)
36.0
寸法L5(mm)
55.3
寸法S(mm)
4.2
チューブ挿入長さF(mm)
18
二面幅H1(mm)
14.0
二面幅H2(mm)
19.0
形状
ティー
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気、水、一般作動油
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃〜+80℃、(水)0℃〜+70℃、(一般作動油)-40℃〜+80℃
適合チューブ内径(Φmm)
8