寸法A(mm)11.0寸法L1(mm)20.5寸法L2(mm)18.5寸法L4(mm)24.3寸法L5(mm)41.0寸法S(mm)4.7チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)10.0二面幅H2(mm)10.0形状ティー適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/8使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃適合チューブ内径(Φmm)2.5