寸法A(mm)12.0寸法L1(mm)23.0寸法L2(mm)22.0寸法L4(mm)28.9寸法L5(mm)46.0寸法S(mm)4.6チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)12.0二面幅H2(mm)12.0形状ティー適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/4使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃適合チューブ内径(Φmm)4.5