T4N6-4.5-PT1/8 クイックシール ティー ニッタ 47074011 T4N6-4.5-PT1/8 クイックシール ティー ニッタ 47074011 T4N6-4.5-PT1/8 クイックシール ティー ニッタ 47074011

クイックシール ティー

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 形状ティー 注文コード47074011 品番T4N6-4.5-PT1/8
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は形状・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)11.0 寸法L1(mm)20.5 寸法L2(mm)18.5 寸法L4(mm)25.4 寸法L5(mm)41.0 寸法S(mm)4.6 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)10.0 二面幅H2(mm)12.0 形状ティー 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/8 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃ 適合チューブ内径(Φmm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする