T4N6-4-PT1/8 クイックシール ティー ニッタ 47074045 T4N6-4-PT1/8 クイックシール ティー ニッタ 47074045 T4N6-4-PT1/8 クイックシール ティー ニッタ 47074045

クイックシール ティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状ティー 注文コード47074045 品番T4N6-4-PT1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥722
この商品は形状・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)11.0 寸法L1(mm)20.5 寸法L2(mm)18.5 寸法L4(mm)25.4 寸法L5(mm)41.0 寸法S(mm)4.6 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)10.0 二面幅H2(mm)12.0 形状ティー 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/8 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃ 適合チューブ内径(Φmm)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47074045 T4N6-4-PT1/8 10761877 T4N6×4-PT1/8 クイックシール継手 ティー ニッタ クイックシール継手 ティー ニッタ 1個 739 税込813 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする